WIZ'A
工具差し
材質
生地:ポリエステル、金具:スチールメッキ
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81336047
WZ-WM30
ペン型ドライバー差し×1、ネット型の小物入れ×1
ペン型ドライバー差し:深さ約150×奥行約45×幅約40
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
81336056
WZ-WM31
ペン型充電ドライバー差し×1、工具差し×2、ネット型の小物入れ×1
ペン型充電ドライバー差し:深さ約155×幅約45×奥行約40、工具差し:深さ約95×幅約40×奥行約20
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
81336065
WZ-WM32
充電電工ドライバー差し×1、ビット差し×2
ビット差し:深さ約100×幅約10×奥行約10、充電電工ドライバー差し:深さ約85×幅約35×奥行約25
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください