スプリングバッグ

スプリングバッグ - WIZ'Aスプリングバッグ - WIZ'Aスプリングバッグ - WIZ'Aスプリングバッグ - WIZ'Aスプリングバッグ - WIZ'Aスプリングバッグ - WIZ'Aスプリングバッグ - WIZ'Aスプリングバッグ - WIZ'A
加工内面は撥水加工内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
高さ(mm)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン81336318WZ-27SPG本体:ポリエステル 持ち手:ポリプロピレン スプリング:ワイヤー鋼鉄線 ワンタッチバックル:プラスチック 吊り下げフック:鉄グリーン(使用時)約290、(収納時)110約16
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
メイン81336327WZ-31SPG本体:ポリエステル 持ち手:ポリプロピレン スプリング:ワイヤー鋼鉄線 ワンタッチバックル:プラスチックグリーン(使用時)約310、(収納時)120約23
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
メイン81336336WZ-40SPG本体:ポリエステル 持ち手:ポリプロピレン スプリング:ワイヤー鋼鉄線 ワンタッチバックル:プラスチックグリーン(使用時)約450、(収納時)120約56
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メイン81336345WZ-50SQG本体:ポリエステル 持ち手:ポリプロピレン スプリング:ワイヤー鋼鉄線 ワンタッチバックル:プラスチックグリーン(使用時)約270、(収納時)120約30
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
メイン81336354WZ-23SQG本体:ポリエステル 持ち手:ポリプロピレン スプリング:ワイヤー鋼鉄線 ワンタッチバックル:プラスチックグリーン(使用時)約230、(収納時)120約11
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
メイン81336370WZ-35SQG本体:ポリエステル 持ち手:ポリプロピレン スプリング:ワイヤー鋼鉄線 ワンタッチバックル:プラスチックグリーン(使用時)約200、(収納時)120約12
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
メイン81336379WZ-36KG本体:ポリエステル 持ち手:ポリプロピレン スプリング:ワイヤー鋼鉄線 ワンタッチバックル:プラスチックグリーン(使用時)約360、(収納時)120約46
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
メイン81336388WZ-15SPG本体:ポリエステル 持ち手:ポリプロピレン スプリング:ワイヤー鋼鉄線 ワンタッチバックル:プラスチックグリーン(使用時)約180、(収納時)110約3
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
メイン81336397WZ-50SPG本体:ポリエステル 持ち手:ポリプロピレン スプリング:ワイヤー鋼鉄線 ワンタッチバックル:プラスチックグリーン(使用時)約500、(収納時)120約100
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
81336406WZ-50SPCM本体:ポリエステル 持ち手:ポリプロピレン キャスター:PP スプリング:ワイヤー鋼鉄線 ワンタッチバックル:プラスチック迷彩グリーン(使用時)約500、(収納時)120約100
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
81336406WZ-50SPCM71003829WZ-50SPCMWZ-50SPCM スプリングバッグ WIZ'A 71003829スプリングバッグWIZ'A1個
4,598
税込5,058
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする