WIZ'A
セーバーソー
用途
粗大ごみの解体に
仕様
市販のセーバーソーブレードを取り付けられるハンドル、付属のビットを取り付ければドライバーとして使用可能、ストッパーを押せばハンドルの曲げ伸ばしが可能
セット内容
ハンドル×1、60mm延長バー×1、25mmビット×7、ブレード×3、アダプター×1
材質
延長バー、アダプター:炭素鋼
色
レッド/ブラック
ブレード長さ(mm)
約150
ブレード
種類:木工用、金属用、石膏ボード用
ビット
種類:T15、T20、SL5、SL6、PH1、PH2、S1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81336099
WZ-HS3
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください