レンチ

レンチ - WIZ'Aレンチ - WIZ'Aレンチ - WIZ'A
用途ボルトやナットの付け外しに仕様付け外しなしでサイズ変更材質丈夫な鉄製グレー材質(本体)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対応
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン81336266WZ-RH1719ひとつで2サイズのボルト、ナットに対応17/19
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
メイン81336284WZ-SRH1719ひとつで4サイズのボルト、ナットに対応17/19
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
メイン81336300WZ-SRH1721ひとつで5サイズのボルト、ナットに対応17/21
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
81336275WZ-RH1721ひとつで3サイズのボルト、ナットに対応17/21
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
81336275WZ-RH172169437597WZRA-1721BKWZ-RH1721 ラチェットレンチ WIZ'A 69437597ラチェットレンチWIZ'A1個
1,480
税込1,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする