三洋
CTシート20フィート用
あらゆる海上コンテナに取り付け可能
用途
海上コンテナの結露事故対策
質量(kg)
カートン:20、(個包装)3.5
サイズ
(展開)2.26M×5.9M
寸法(cm)
カートン:70×35×10、(個包装)70×35×10
主材質
パルプ、吸水ポリマー、PP、PE、スチール
内容量
1ケース(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81340579
CT-20
¥
87,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません