曜日別特売

エンジン刈払機 BCZ265T-DC ツーグリップハンドル

エンジン刈払機 BCZ265T-DC ツーグリップハンドル - ゼノア

始動性・加速性に優れた「デュアルチョーク」搭載。
ストラト・チャージド・エンジンで、低燃費&エコ。
排ガス臭も少ない。
アルミハウジングやダンパシャフト等ハードプロに対応する耐久性の高い軽量でパワフルな25.4ccc刈払機。
ループハンドル仕様。

乾燥質量(kg)4.3全長(cm)184.1燃料タンク容量(L)0.68スパークプラグNGK BPMR8Y全高(cm)25.9全幅(cm)25.5排気量(cm3)25.4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81340649966798227
82,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする