曜日別特売

MUG-4CL互換インク カラークリエーション マグカップ エプソン ブラック(顔料)/シアン/マゼンタ/イエロー 4個パック 使い切りタイプ

MUG-4CL互換インク カラークリエーション マグカップ エプソン ブラック(顔料)/シアン/マゼンタ/イエロー 4個パック 使い切りタイプ - カラークリエーションMUG-4CL互換インク カラークリエーション マグカップ エプソン ブラック(顔料)/シアン/マゼンタ/イエロー 4個パック 使い切りタイプ - カラークリエーションMUG-4CL互換インク カラークリエーション マグカップ エプソン ブラック(顔料)/シアン/マゼンタ/イエロー 4個パック 使い切りタイプ - カラークリエーションMUG-4CL互換インク カラークリエーション マグカップ エプソン ブラック(顔料)/シアン/マゼンタ/イエロー 4個パック 使い切りタイプ - カラークリエーションMUG-4CL互換インク カラークリエーション マグカップ エプソン ブラック(顔料)/シアン/マゼンタ/イエロー 4個パック 使い切りタイプ - カラークリエーションMUG-4CL互換インク カラークリエーション マグカップ エプソン ブラック(顔料)/シアン/マゼンタ/イエロー 4個パック 使い切りタイプ - カラークリエーションMUG-4CL互換インク カラークリエーション マグカップ エプソン ブラック(顔料)/シアン/マゼンタ/イエロー 4個パック 使い切りタイプ - カラークリエーションMUG-4CL互換インク カラークリエーション マグカップ エプソン ブラック(顔料)/シアン/マゼンタ/イエロー 4個パック 使い切りタイプ - カラークリエーション
(2件のレビュー)

対応カートリッジ:エプソン MUG-4CL
対応プリンター:EW-052A、EW-452A
※2020年8月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。※
残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。

セット内容インクカートリッジ(4個)、取扱説明書(1枚)ブラック、シアン、マゼンタ、イエローインク顔料(BKのみ)、染料内容量1個
注意
※本製品は1回使い切りタイプです。対応する補充インクはありません
※高温多湿、直射日光の当たる場所を避けて、開封せずに保管してください。
※開封後は6カ月以内にお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64854318CC-EMUG-4PK
オープン
3,098
3,408(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-20
用途: 書類作成
卸売・小売業

何度か購入していますが今回のブラックが何度もかすれてしまい、取り出してインクが飛び出ないように降ってまたセットしてみると、かすれないで印刷できるのですがかなり不便です。インクの質の問題なのかブラックの使用頻度が高いので純正品を使用したほうがいいか検討中です。

対象商品 : 64854318
2022-02-24
用途: 写真印刷
その他業種

以前から購入し使用しているが印刷品質は純正品と変わらない。純正品の価格に疑問をもつ。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インクカートリッジ(エプソン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする