曜日別特売

SAT-6CL互換インク カラークリエーション サツマイモ エプソン ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ライトシアン、ライトマゼンタ 6個パック 使い切りタイプ

SAT-6CL互換インク カラークリエーション サツマイモ エプソン ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ライトシアン、ライトマゼンタ 6個パック 使い切りタイプ - カラークリエーションSAT-6CL互換インク カラークリエーション サツマイモ エプソン ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ライトシアン、ライトマゼンタ 6個パック 使い切りタイプ - カラークリエーションSAT-6CL互換インク カラークリエーション サツマイモ エプソン ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ライトシアン、ライトマゼンタ 6個パック 使い切りタイプ - カラークリエーションSAT-6CL互換インク カラークリエーション サツマイモ エプソン ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ライトシアン、ライトマゼンタ 6個パック 使い切りタイプ - カラークリエーションSAT-6CL互換インク カラークリエーション サツマイモ エプソン ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ライトシアン、ライトマゼンタ 6個パック 使い切りタイプ - カラークリエーションSAT-6CL互換インク カラークリエーション サツマイモ エプソン ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ライトシアン、ライトマゼンタ 6個パック 使い切りタイプ - カラークリエーションSAT-6CL互換インク カラークリエーション サツマイモ エプソン ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ライトシアン、ライトマゼンタ 6個パック 使い切りタイプ - カラークリエーションSAT-6CL互換インク カラークリエーション サツマイモ エプソン ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ライトシアン、ライトマゼンタ 6個パック 使い切りタイプ - カラークリエーション
(2件のレビュー)

対応カートリッジ:エプソン SAT-6CL
EP-712A、EP-713A、EP-714A、EP-715A、EP-716A、EP-812A、EP-813A、EP-814A、EP-815A、EP-816A
※2023年11月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。※
残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。

セット内容インクカートリッジ(6個)、取扱説明書(1枚)ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ライトシアン、ライトマゼンタインク染料内容量1個
注意
※本製品は1回使い切りタイプです。対応する補充インクはありません
※高温多湿、直射日光の当たる場所を避けて、開封せずに保管してください。
※開封後は6カ月以内にお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64854363CC-ESAT-6PK
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64854363
2025-03-09
用途: お店のポップ作り

いまのところは純正と比べてもほとんど変わりなく使えてます!

対象商品 : 64854363
2022-11-24
用途: コピー機インク交換
三光建装建設業・工事業

直ぐに届くので、インク切れに気付くのが遅くでも安心。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インクカートリッジ(エプソン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする