曜日別特売

テプラPRO用 汎用テープカートリッジ キングジム 互換テープ 白 黒文字 8m 2個パック

テプラPRO用 汎用テープカートリッジ キングジム 互換テープ 白 黒文字 8m 2個パック - カラークリエーションテプラPRO用 汎用テープカートリッジ キングジム 互換テープ 白 黒文字 8m 2個パック - カラークリエーションテプラPRO用 汎用テープカートリッジ キングジム 互換テープ 白 黒文字 8m 2個パック - カラークリエーションテプラPRO用 汎用テープカートリッジ キングジム 互換テープ 白 黒文字 8m 2個パック - カラークリエーションテプラPRO用 汎用テープカートリッジ キングジム 互換テープ 白 黒文字 8m 2個パック - カラークリエーションテプラPRO用 汎用テープカートリッジ キングジム 互換テープ 白 黒文字 8m 2個パック - カラークリエーションテプラPRO用 汎用テープカートリッジ キングジム 互換テープ 白 黒文字 8m 2個パック - カラークリエーションテプラPRO用 汎用テープカートリッジ キングジム 互換テープ 白 黒文字 8m 2個パック - カラークリエーション
(2件のレビュー)

キングジム 「テプラ」PROでご使用いただける互換テープカートリッジです。
剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。
お得なテープカートリッジ2本セットです。
※2024年1月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。

セット内容テープカートリッジ(2個)、取扱説明書テープ長さ(m)8インク色テープ:白、文字:黒内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31595437CTC-KSS9K-2P9
2,280
1,398
1,538(税込)
当日出荷
31595358CTC-KSS12K-2P12
2,280
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31595358
2023-06-22
用途: ファイルの背表紙として
株式会社ルーラル製造業

互換性なので、使い勝手がよく、ファイルの背表紙として重宝しています。

対象商品 : 31595358
2022-03-22
用途: 事務所の書類整理
飲食業

今までは純正テープを使っていましたが、互換テープでも全く遜色なく使える事が分かりました。またリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする