純度の高い色表現で、鮮やかな映像が楽しめる
圧倒的な学習・解析・表現能力を備えた新世代AIエンジン
ライブ会場の臨場感をそのままに、空間を包み込むダイナミックサウンド
好きなタレントの出演番組もすぐに見つかる
録画予約なしで、見たかった番組を好きなときに!
いま話題のさまざまなネット動画が楽しめる
没入感を追求したフレームレスデザイン
付属品単四形乾電池(2本)、レグザリモコン(CT-90504)、転倒防止用バンド1本、転倒防止用ネジ(短)1本・ネジ(長)1本入力端子ビデオ入力端子(映像入力/音声入力):1/1[L+R]スピーカー2wayメインスピーカー (フルレンジ 2個、ツィーター 2個)・サイドスピーカー 2個・トップスピーカー 2個・センタースピーカー 2個・ウーファー 1個 合計 11個端子LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、ヘッドホン端子:1出力端子光デジタル音声出力端子:1画素数3840×2160 [4Kパネル]RoHS指令(10物質対応)対応USBポート4(タイムシフトマシン専用×2/通常録画専用×1/汎用×1)グリーン購入法適合サウンドシステム重低音立体音響システム ZIS/レグザイマーシブサウンド360 PRO/マルチスピーカークオリティーマネージメント音声出力合計 122W(同時駆動) 2wayメインスピーカー (15W+15W+10W+10W)・サイドスピーカー(8W+8W)・トップスピーカー(8W+8W)・センタースピーカー(10W+10W)・ウーファー(20W)パネル4K液晶パネル(Mini LEDバックライト)HDMI規格【HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]】4(eARC/ARC)・【HDMI(R)4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応)】3840×2160:144p/120p/60p/30p/24p・【HDMI(R)2.1規格対応機能】4K144p、4K120p、VRR、eARC、ALLMチューナー数4K衛星放送:2、地上デジタル:9、BS・110度CSデジタル:3内容量1台