曜日別特売

4K対応 MiniLED液晶テレビ タイムシフトマシン搭載 Z870Nシリーズ

4K対応 MiniLED液晶テレビ タイムシフトマシン搭載 Z870Nシリーズ - REGZA4K対応 MiniLED液晶テレビ タイムシフトマシン搭載 Z870Nシリーズ - REGZA4K対応 MiniLED液晶テレビ タイムシフトマシン搭載 Z870Nシリーズ - REGZA4K対応 MiniLED液晶テレビ タイムシフトマシン搭載 Z870Nシリーズ - REGZA4K対応 MiniLED液晶テレビ タイムシフトマシン搭載 Z870Nシリーズ - REGZA4K対応 MiniLED液晶テレビ タイムシフトマシン搭載 Z870Nシリーズ - REGZA4K対応 MiniLED液晶テレビ タイムシフトマシン搭載 Z870Nシリーズ - REGZA4K対応 MiniLED液晶テレビ タイムシフトマシン搭載 Z870Nシリーズ - REGZA

高画質と快適な操作性を兼ね備えた新世代エンジン
純度の高い色表現で、かつてない鮮やかな映像が楽しめる
クリアな高音から重低音まで、立体的で迫力のあるサウンド
好きなタレントの出演番組もすぐに見つかる
録画予約なしで、見たかった番組を好きなときに!
いま話題のさまざまなネット動画が楽しめる

付属品単四形乾電池(2本)、レグザリモコン(CT-90504)、転倒防止用バンド1本、転倒防止用ネジ(短)1本・ネジ(長)1本入力端子ビデオ入力端子(映像入力/音声入力):1/1[L+R]スピーカーフルレンジ:2個・ツィーター:2個・トップツィーター:2個・ウーファー:1個 合計7個端子LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、ヘッドホン端子:1出力端子光デジタル音声出力端子:1画素数3840×2160 [4Kパネル]RoHS指令(10物質対応)対応USBポート4(タイムシフトマシン専用×2/通常録画専用×1/汎用×1)グリーン購入法適合サウンドシステム重低音立体音響システムZ音声出力60W(同時駆動) 2Wayメインスピーカー(15W+15W)・トップツィーター(5W+5W)・ウーファー20Wパネル4K液晶パネル(Mini LEDバックライト)HDMI規格【HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]】4(eARC/ARC)・【HDMI(R)4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応)】3840×2160:144p/120p/60p/30p/24p・【HDMI(R)2.1規格対応機能】4K144p、4K120p、VRR、eARC、ALLMチューナー数4K衛星放送:2、地上デジタル:9、BS・110度CSデジタル:3内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
消費電力(W)
年間消費電力量(kWh/年)
省エネ基準達成率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8133553975Z870N46.0/38.8(スタンド含む/本体のみ)75型314(電源「待機」時0.4、機能動作時23)151115(2026年度基準)
オープン
489,800
538,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
8133554865Z870N31.5/27.1(スタンド含む/本体のみ)65型292(電源「待機」時0.4、機能動作時23)140105(2026年度基準)
オープン
369,800
406,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
8133555755Z870N23.5/19.8(スタンド含む/本体のみ)55型245(電源「待機」時0.4、機能動作時23)121101(2026年度基準)
オープン
289,800
318,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする