ハイビジョン液晶テレビ V35Nシリーズ

ハイビジョン液晶テレビ V35Nシリーズ - REGZAハイビジョン液晶テレビ V35Nシリーズ - REGZAハイビジョン液晶テレビ V35Nシリーズ - REGZAハイビジョン液晶テレビ V35Nシリーズ - REGZAハイビジョン液晶テレビ V35Nシリーズ - REGZAハイビジョン液晶テレビ V35Nシリーズ - REGZAハイビジョン液晶テレビ V35Nシリーズ - REGZAハイビジョン液晶テレビ V35Nシリーズ - REGZA

ネット動画も放送番組もシームレスに快適に、美しく
スマートフォンのアプリやゲームもテレビの大画面で楽しめるパーソナルスマートレグザ

付属品単四形乾電池(2本)、レグザリモコン(CT-90502)、転倒防止用バンド1本、転倒防止用ネジ(短)1本・ネジ(長)1本、miniB-CASカード1枚入力端子ビデオ入力端子(映像入力/音声入力):1/1[L+R]スピーカーフルレンジ:2個端子LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、ヘッドホン端子:1出力端子光デジタル音声出力端子:1RoHS指令(10物質対応)対応USBポート2(録画専用×1/汎用×1)グリーン購入法適合サウンドシステムレグザパワーオーディオ音声出力14W(同時駆動) メインスピーカー(7W+7W)HDMI規格【HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]】2(eARC/ARC)・【HDMI(R)2.1規格対応機能】eARC、ALLMチューナー数地上デジタル:2、BS・110度CSデジタル:2内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
消費電力(W)
画素数
年間消費電力量(kWh/年)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8133567040V35N6.0/5.9(スタンド含む/本体のみ)40型定格動作時(リモコン待機時/機能動作時)83(0.4/9)1920×108069(118%)
オープン
54,980
60,478(税込)
当日出荷
お客様組立品
車上渡し
8133568824V35N3.0/2.9(スタンド含む/本体のみ)24型定格動作時(リモコン待機時/機能動作時):52(0.4/9)1366×76838(94%)
オープン
35,980
39,578(税込)
当日出荷
お客様組立品
車上渡し
8133567932V35N4.5/4.4(スタンド含む/本体のみ)32型定格動作時(リモコン待機時/機能動作時)68(0.4/9)1366×76856(73%)
オープン
取扱い終了
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする