UB枠(バス開口枠) 引戸用 1580幅 3方枠 UB3-210H ブラック 見込210

UB枠(バス開口枠) 引戸用 1580幅 3方枠 UB3-210H ブラック 見込210 - dialon(ダイアロン)UB枠(バス開口枠) 引戸用 1580幅 3方枠 UB3-210H ブラック 見込210 - dialon(ダイアロン)
セット内容縦枠×2/横枠×1材質ABS樹脂発砲、耐水合板長さ(mm)2138幅(mm)1580厚さ(mm)27奥行(mm)(見込み)210内容量1セット
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※車上渡しです。マンションやアパートなどの階上げは承っておりません。
※不在の場合は再配達となります。その際は再配達の費用を別途頂戴しておりますので、予めご了承の程宜しくお願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81335137BQ111
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1¥10,000/税込¥11,000
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする