曜日別特売

EX.48 防災セット TANAKA防災士ブラザーズモデル 2人用プレミアム

EX.48 防災セット TANAKA防災士ブラザーズモデル 2人用プレミアム - メテックスEX.48 防災セット TANAKA防災士ブラザーズモデル 2人用プレミアム - メテックスEX.48 防災セット TANAKA防災士ブラザーズモデル 2人用プレミアム - メテックスEX.48 防災セット TANAKA防災士ブラザーズモデル 2人用プレミアム - メテックス

百万台販売のベストセラーが20年ぶりのフルモデルチェンジ!津波や洪水等、急増する水害で命を守る浮く機能等高機能の安心セット
阪神大震災で被災した弟に、救援物資を東京から翌日届けた兄、防災士となった兄弟が、自身の体験をもとに考え抜いた本当に役立つ多機能防災セット。充実の内容で好評の防災マニュアルも付属。
(1)電池切れの心配なし、いつでも使える自家発電マルチユニット(携帯・USB機器充電/ラジオ/ライト/サイレン) (2)永谷園美味しいレトルト長期5年保存食品 (3)超長期10年保存水 (4)医療用体温計 (5)携帯トイレ (6)女性用品 (7)マルチツール (8)兄弟防災士作成、読みやすい防災マニュアル等、30~40種類・40~60機能の豊富なオリジナル内容物。
キャスター付ローリングバッグは、密閉防水で「浮き具」(ライフジャケットL1相当の浮力)になり、急増する津波・洪水等でも浮いて命を守れます。キャスターとバッグは分離可能、バッグを背負い、キャスターで重量物(耐荷重:約25kg)が運べ、長期避難生活でも便利。
すっきりしたデザイン・丈夫で破れにくいターポリン素材採用。ご家庭だけでなく、オフィスや学校にも設置しやすく、場所を取りません。背負う・引いて転がす・手持する、3通りの運び方が可能ですから、高齢者や女性等、年齢を問わず、誰でもすぐに持出せ、楽に運べます。

セット内容主食 お粥×5、主食 パン×1、副食 煮込みハンバーグ×5、副食 筑前煮×5、甘味物 ( 氷砂糖)×1、長期保存飲料水 (1.5L)×2、お茶 日本茶×2、食品加熱セット (発熱剤/加熱袋)×1、フォークスプーン×2、スタジアムカップ×2、医療機器認証 液晶シート体温計×1、携帯・簡易トイレセット(3枚入り)×2、トイレットペーパー×1、体拭きシート×2、水膨張圧縮タオル(大)×2、水のいらない泡なしシャンプー×2、マスク×2、ガーゼ付救急絆創膏 (医療用品認定)×4、歯ブラシ×2、使い捨て下着 (ユニセックス)×2、自家発電多機能ユニットスーパーミニ×1、乾電池(単三)×1、ボールペン付メモ帳×1、収納ポーチ (防水)×1、携帯アルミポンチョ×2、携帯アルミシュラフ(寝袋)×2、軍手・笛・ロープセット×2、防水アルミシート×2、カッターナイフ×1、ろ過フィルター×3、ガムテープ×1、ポリ袋 (70L)×2、防音耳栓×2、ミラー付裁縫セット×1、うちわ兼用拡大鏡×1、ネームカード・災害時連絡リスト×1、被災した・救援した兄弟防災士監修 防災マニュアル×1材質バッグ:PVC、ローリングキャスター:PP、スチール、PVC質量(kg)組立時:2.1、バッグのみ:1.2、組立式ローリングキャスターのみ:0.9容量(L)最大容量:31、実用最大:25耐荷重(kg)ローリングキャスター:25寸法(cm)組立時:横幅35×奥行25×高さ53(持手引き上げ時92)、バッグのみ:横幅35×奥行22×高さ47、組立式ローリングキャスターのみ:横幅27×奥行25×高さ47(持手引き上げ時92)内容量1個
注意
※耐荷重や走行時の安定性を考慮して実用最大容量を25Lとしています。
※食品は賞味期限約3年以上の長期保存食品をお届けします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
セット画像81335417-シルバーグレー
27,000
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
セット画像81335426-オレンジ
27,000
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする