曜日別特売

BluetoothスピーカーⅩ

BluetoothスピーカーⅩ - 平野商会BluetoothスピーカーⅩ - 平野商会BluetoothスピーカーⅩ - 平野商会BluetoothスピーカーⅩ - 平野商会

ポータブルタイプで好きな場所で使える便利なBluetoothスピーカー。Bluetoothモード、MP3モード、FMラジオモードを搭載。スマホやタブレット等とつなげなくても音楽やラジオが楽しめます。ストラップ付で引っ掛けて使うこともでき、使用の幅が広いです。

質量(g)200周波数拡散方式:GFSK連続使用時間(時間)約12電池リチウム電池500mAh(電池使用回数約500回)バッテリー容量(Ah)0.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)9.8×7.8×4.3送信出力class2再生周波数帯域(Hz)60~16k充電時間(時間)1.5スピーカー3W、インピーダンス3.5Ω、S/N比80db周波数(MHz)ラジオ:-:76.1~94.9主材質ABS、PVC、ポリエステル周波数(GHz)2.4BluetoothV5.3通信距離(m)約10対応プロファイルA2DP、HFP内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81335295HRN-592
オープン
998
1,098(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする