曜日別特売

Bluetoothスピーカー

Bluetoothスピーカー - 平野商会Bluetoothスピーカー - 平野商会Bluetoothスピーカー - 平野商会Bluetoothスピーカー - 平野商会

ポータブルタイプだからどこにでも持ち運べるBluetoothスピーカーです。Bluetooth接続器から音楽を再生する他、本体スロットに挿したmicroSD・USBメモリからの音楽(MP3データ)を再生することも可能です。またBluetoothモード中の急な着信もスピーカーでハンズフリー通話が可能です。

質量(g)1700周波数拡散方式:GFSK連続使用時間(時間)約10電池リチウム電池500mAh(電池使用回数約500回)バッテリー容量(Ah)0.5対応メディアmicroSD、USBメモリ(MP3形式)送信出力class2再生周波数帯域(Hz)60~16k充電時間(時間)約2.5主材質ABS、ナイロン周波数(GHz)2.4BluetoothV5.3通信距離(m)約10ワット数3W、インピーダンス3.5Ω、S/N比75db寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)12×8×4対応プロファイルA2DP、HFP内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81335304HRN-593
オープン
998
1,098(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする