【商品特徴】
本製品は、優れた耐久性を持つU字ロックとなります。グラインダーや鉄筋カッター、ハンマーや電動ドリル等に対しての強さを誇り、切れにくい素材で設計されています。さらに、全長120cmの丈夫なワイヤーが付属し、U字ロックとの併用が可能です。また、鍵穴カバーがついていて、雨や埃から鍵穴を保護してくれます。
【商品仕様】
製品サイズは約21cm*11.2cm*3.1cm、重さは約826gです。シリコンカバーで覆われており、車体への接触傷を防ぎます。付属品として、U字ロック本体と鍵3本、そして専用マウントが入っています。マウントは組み立てが必要です。