【商品特徴】こちらの商品は、「エアロ効果」に優れた流線形のサイクリングヘルメットです。風の抵抗を受け流す流線形デザインと、風の通気性へ変換するベンチレーション設計が合わさることで、走行中の快適性を大幅に高めてくれます。また、後頭部には通気孔が設けられており、側面はPCシェルで覆われ、耐衝撃性・軽量性に優れています。【商品仕様】推奨頭囲サイズは58-62cm、重量は約263gで、素材はPC+EPSを採用しています。安全規格はCE(EN1078)とCPSCに準拠しています。