曜日別特売
モノタロウ

スチールシート 粘着剤付

スチールシート 粘着剤付 - モノタロウスチールシート 粘着剤付 - モノタロウスチールシート 粘着剤付 - モノタロウスチールシート 粘着剤付 - モノタロウスチールシート 粘着剤付 - モノタロウスチールシート 粘着剤付 - モノタロウスチールシート 粘着剤付 - モノタロウスチールシート 粘着剤付 - モノタロウ
(4件のレビュー)

マグネットを使用できるようにするスチールシートです。
裏面は粘着加工しており、貼り付ければ磁石が使用できるようになります。
ハサミやカッターナイフで簡単に切れます。
鉄箔とコート紙を複層化した商品です。

材質スチール・紙寸法(mm)200×300×0.25質量(g)46商品タイプ粘着剤付内容量1枚
取扱説明書:(0.9MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※スチール製品につき、断面で手や指を切る可能性がありますので、十分にご注意ください。
※厚みの薄いスチール製品ですので、一度折り曲げてしまうと折り跡がつき元には戻りません。
※厚みの薄いスチール製品ですので、ネオジム磁石よりマグネットシートの方が吸着は適しています。
※高温多湿になる場所や水がかかる場所での使用、保管を避けてください。
※方向コンパス・時計・カード・精密機器には近づけないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81369857SS-2030
349
384(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【スチールシート 粘着剤付】簡単!貼るだけで磁石が使えるスチールシート.
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-10
用途: プリンター内部の紙位置ずれ防止のため

磁石シートとセットで使用。粘着力がもう少し強いといい。
後は問題ない。いろいろと使えそうなので、試してみることにします。

1が参考にしています
2026-02-04
用途: 色々活用
医療法人社団 誠寛会医療・福祉・介護関連業

磁気の無い所に張り、色々と活用します。
例えば磁気性の用紙でPOPを作成し、張る等!

2025-03-25
用途: 展示物の固定
みはし医院医療・福祉・介護関連業

展示物を固定する時にベース側にこのシートを貼り、展示物にマグネットを貼り付け、転倒防止の為に使っています。表面が紙なので、これは水で濡らして剥がして使用しています。

対象商品 : 81369857
2025-02-21
用途: DIY
運輸・通信業

曲げやすくハサミで簡単に切れるので作業性がよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする