ユニット交換形DL一般形

ユニット交換形DL一般形 - 東芝ライテック
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)材質本体:アルミダイカスト、枠:プラスチック幅(mm)(器具)169質量(kg)0.8枠:ピュアホワイト、反射板:ピュアホワイトタイプ配光角(帯内文字):広角タイプ定格電圧(V)100~242角度(°)遮光角:15相関色温度(K)5000消費電力11.2W(100V) 11.1W(200V) 11.3W(242V)定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra:83周波数50/60Hz保護等級IP20エネルギー消費効率(Lm/W)145.5(100V) 146.8(200V) 144.2(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)115(100V) 58(200V) 50(242V)光束(Lm)(器具)1630埋め込み寸法(mm)Φ:150光色昼白色調光方式調光不可グリーン購入法適合内容量1個
注意
※調光不可
※断熱施工不可
※器具取付け必要高さは156mmです。
※照射面距離:0.1
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81346985LEKD153025N-LS9
29,100
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする