曜日別特売

折り畳みソーラーパネル

折り畳みソーラーパネル - クマザキエイム折り畳みソーラーパネル - クマザキエイム折り畳みソーラーパネル - クマザキエイム折り畳みソーラーパネル - クマザキエイム

太陽光を電力に変換してポータブル電源やスマートフォン等を充電できる便利なソーラーパネルです。高品質なパネルを3枚搭載し、最大21Wの出力を誇ります。折りたためばコンパクトなバッグ状になり、持ち運びも楽々です。アウトドアや災害時などで家庭用電源が使用できない環境・状況下においてはもちろん、日常生活における節電アイテムとしても安定した電力を供給します。

付属品DCケーブル(1500mm)、3in1ケーブル(入力USB-A、出力microUSB・Lightning・USB Type-C)(1200mm)寸法(mm)最大:幅820×高290×厚25、折り畳み時:幅290×高195×厚35質量(kg)0.75最大出力(W)21変換効率(%)20使用可能温度範囲-20~70℃動作電圧電流:DC:18V1.8A、USB:5V2.4A開放電圧(V)21.6材質(パネル)単結晶シリコン内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81346696EP-21SP
18,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする