掃除機ノズル広々すいすい(継ぎ手パイプ付き)

掃除機ノズル広々すいすい(継ぎ手パイプ付き) - アイワ掃除機ノズル広々すいすい(継ぎ手パイプ付き) - アイワ掃除機ノズル広々すいすい(継ぎ手パイプ付き) - アイワ掃除機ノズル広々すいすい(継ぎ手パイプ付き) - アイワ掃除機ノズル広々すいすい(継ぎ手パイプ付き) - アイワ掃除機ノズル広々すいすい(継ぎ手パイプ付き) - アイワ掃除機ノズル広々すいすい(継ぎ手パイプ付き) - アイワ

天然馬毛使用でしなやかで家具等にキズをつけにくいです。畳、引き戸レール、階段等のおそうじに便利です。ブラシヘッドを回転できますので用途に応じて使い分けが出来ます。お手持ちの掃除機パイプの内径が32mm~42mmに取付出来ます。

材質本体・継ぎ手パイプ/ポリプロピレン、ブラシ/馬毛高さ(mm)130質量(g)64縦(mm)34横(mm)125内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81344709-
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする