曜日別特売

掃除機ノズル角っこすいすい(継ぎ手パイプ付き)

掃除機ノズル角っこすいすい(継ぎ手パイプ付き) - アイワ掃除機ノズル角っこすいすい(継ぎ手パイプ付き) - アイワ掃除機ノズル角っこすいすい(継ぎ手パイプ付き) - アイワ掃除機ノズル角っこすいすい(継ぎ手パイプ付き) - アイワ掃除機ノズル角っこすいすい(継ぎ手パイプ付き) - アイワ掃除機ノズル角っこすいすい(継ぎ手パイプ付き) - アイワ掃除機ノズル角っこすいすい(継ぎ手パイプ付き) - アイワ

天然馬毛使用でしなやかで家具等にキズをつけにくいです。三角ヘッドで部屋の隅のおそうじに便利です。ヘッドが回転するのでカーテンレールやかもいの上の掃除もできます。お手持ちの掃除機パイプの内径が32mm~42mmに取付出来ます。

材質本体・継ぎ手パイプ/ポリプロピレン、ブラシ/馬毛高さ(mm)115質量(g)56縦(mm)70横(mm)195内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81344718-
オープン
989
1,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする