アイワ
掃除機ノズルスキマすいすい(継ぎ手パイプ付き)
天然馬毛使用でしなやかで家具等にキズをつけにくいです。家具のスキマ、サッシ等のおそうじに便利です。お手持ちの掃除機パイプの内径が32mm~42mmに取付出来ます。
材質
本体・継ぎ手パイプ/ポリプロピレン、ブラシ/馬毛
高さ(mm)
31
質量(g)
44
縦(mm)
60
横(mm)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81344700
-
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください