電気圧力鍋

電気圧力鍋 - 東芝電気圧力鍋 - 東芝電気圧力鍋 - 東芝

圧力調理、炒める、煮込む、無水調理、低温調理など1台でマルチに使える電気圧力鍋。上質感のあるマットなブラック&シルバーボディが落ち着いた雰囲気を演出します。3Lの使いやすい容量、キッチンに収納しやすいサイズで毎日の食事作りに活躍します。
圧力調理は食材や料理に合わせてピッタリの圧力に切替可能。1.8気圧と1.4気圧を使い分けることで手間をかけずに手の込んだ料理に仕上がります。
予約調理機能、保温機能を搭載。帰宅時間にあわせて調理を仕上げることも可能です。

付属品計量カップ、おたま、しゃもじ、取扱説明書、別冊料理集質量(kg)約4ブラック容量(L)調理容量2.0/満水容量3.0*調理容量は実際に調理できる容量、満水容量は内鍋の中を満水にしたときの容量。消費電力(W)700電源交流100V50/60Hz圧力1.8気圧/1.4気圧コード長さ(m)1機能手動調理メニュー:6種類、自動調理メニュー:10種類外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.2×26.6×27.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81346739RCP-30R(K)
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする