曜日別特売

光 ドアガード かんたんドアガード

光 ドアガード かんたんドアガード - 光光 ドアガード かんたんドアガード - 光光 ドアガード かんたんドアガード - 光光 ドアガード かんたんドアガード - 光光 ドアガード かんたんドアガード - 光光 ドアガード かんたんドアガード - 光光 ドアガード かんたんドアガード - 光光 ドアガード かんたんドアガード - 光

ドアに取り付けてお子様の指はさみの防止に。

用途ドアの指詰め防止トラスコ品番656-6180材質ABS幅(mm)23グリーン高さ(mm)65奥行(mm)34テープ粘着テープ付内容量1パック(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81344359KHLF-22
694
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする