光
光 開き戸ロック 開き戸スライドダブルロック
テレビやキャビネットなど両開きの開き戸に取付お子様のいたずらによる開閉やけがの防止に使用できます。
用途
開き戸の開閉防止
トラスコ品番
656-6182
材質
ABS
幅(mm)
95
色
白
高さ(mm)
36
奥行(mm)
16
テープ
粘着テープ付
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81344334
KHLD-108
¥
1,040
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください