防雨防塵型電工ドラム20m

防雨防塵型電工ドラム20m - 日動工業防雨防塵型電工ドラム20m - 日動工業防雨防塵型電工ドラム20m - 日動工業防雨防塵型電工ドラム20m - 日動工業防雨防塵型電工ドラム20m - 日動工業防雨防塵型電工ドラム20m - 日動工業
(1件のレビュー)

防雨防塵型の電工ドラムです。
防雨・防塵キャップ付きです。
屋内・屋外兼用型です。

用途防雨・防塵型電工ドラム。材質金属質量(kg)4.1定格電圧(V)100コンセント個数4コンセント形状2P防雨キャップ付定格電流(A)4A(全巻時)、15(全延時)電線長さ(m)20入力プラグ防雨2Pプラグ電線仕様電線種:VCT1.25m2×2心使用場所屋内・屋外兼用型特性防雨防塵内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81346958FGW20-OG
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-24
用途: 様々な屋外作業
小林園芸農・林・水産業

手頃な価格でしっかりした造り、コードもしなやかでドラムボディーも堅牢そう、ソケット部にふたがあるのはわずらわしく感じる時もありながら、漏電の危険回避にとても良いと思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする