光
光 窓ロック かんたん窓ロック
引き違い窓や引き戸などに取付、お子様のいたずらによる開閉やケガの防止に使用できます。
用途
引き違い窓・引き戸の開閉防止
トラスコ品番
656-6181
材質
ABS
幅(mm)
73.5
色
透明
高さ(mm)
7
奥行(mm)
47
テープ
粘着テープ付
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81344350
KHLE-75
¥
1,094
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください