曜日別特売

デッサン額 クレーツ ブラック 屋内用

デッサン額 クレーツ ブラック 屋内用 - アルナデッサン額 クレーツ ブラック 屋内用 - アルナデッサン額 クレーツ ブラック 屋内用 - アルナデッサン額 クレーツ ブラック 屋内用 - アルナデッサン額 クレーツ ブラック 屋内用 - アルナデッサン額 クレーツ ブラック 屋内用 - アルナデッサン額 クレーツ ブラック 屋内用 - アルナデッサン額 クレーツ ブラック 屋内用 - アルナ

アクリルと作品の間に設けられた8mmの空間が立体感を演出します。光の当たり具合により縁に発生する陰影がほどよく作品を彩ります。フレームのデザインが山の尾根をイメージさせるところから、山の尾根を意味するフランス語「Crete/クレーツ」とネーミングされました。

用途絵画や写真、作品や賞状等の展示に。材質アルミ色(フレーム)ブラック付属品フラットパーツ厚さ(mm)作品:4までフレーム幅(mm)18内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
表示有効寸法(mm)
パネル外寸(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81342259172679適合ポスター:A0W826xH1173W861xH1209xD287
オープン
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81342286172680適合ポスター:A1W578xH825W614xH861xD286
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81342320172681適合ポスター:A2W404xH578W440xH614xD284
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81342347172682適合ポスター:A3W281xH404W317xH440xD282
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81342374172683適合ポスター:A4W194xH281W230xH317xD282
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81342408172684適合ポスター:A5W132xH194W168xH230xD281
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81342435172685適合ポスター:B1W712xH1014W748xH1050xD287
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81342469172686適合ポスター:B2W499xH712W535xH748xD285
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81342496172687適合ポスター:B3W348xH499W384xH535xD283
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81342530172688適合ポスター:B4W241xH348W277xH384xD282
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81342557172689適合ポスター:B5W166xH241W202xH277xD281
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81342584172690適合ポスター:150角W134xH134W170xH170xD281
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81342618172691適合ポスター:200角W184xH184W220xH220xD281
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81342645172692適合ポスター:250角W234xH234W270xH270xD282
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81342679172693適合ポスター:300角W284xH284W320xH320xD282
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81342706172694適合ポスター:350角W334xH334W370xH370xD282
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81342740172695適合ポスター:400角W384xH384W420xH420xD283
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81342767172696適合ポスター:450角W434xH434W470xH470xD283
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81342794172697適合ポスター:500角W484xH484W520xH520xD284
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81342828172698適合ポスター:600角W584xH584W620xH620xD285
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81342855172699適合ポスター:700角W684xH684W720xH720xD286
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81342889172700適合ポスター:800角W784xH784W820xH820xD286
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81342916172701適合ポスター:900角W884xH884W920xH920xD287
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする