JET INOUE(ジェットイノウエ)
ハイカプラー17SH
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです
重要な構成部品には焼き入れを施し、強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています
用途
エアホーン/エアタンク/エアホーン関連パーツ
材質
鋼鉄
型式
17SH
使用温度範囲(℃)
-20~80
最高使用圧力(MPa)
1.5
取付形状・サイズ
1/4ホース用ホースニップル
内容量
1個
注意
※内径6.5MMΦウレタンホース用です
※エアーホース接続部には必ずホースバンドを使用してください
※ネジ部はシールテープ等を使用してエアー漏れの無いように取付けください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81344727
505142
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください