JET INOUE(ジェットイノウエ)
めねじ取付用ニップル10PM
エアーホーンのマジネチックバルブに付いているニップルと交換すればハイカプラーと接続ができて、エアーホーンの手前でホースの脱着ができるようになり、メンテナンスしやすくなります
用途
エアホーン/エアタンク/エアホーン関連パーツ
材質
真ちゅう
型式
10PM
使用温度範囲(℃)
-20~80
ねじの種類
R雄ネジ
サイズ(inch)
R1/8
内容量
1個
注意
※ジェットイノウエ製ヤンキーホーン/エアホーン(マグネチックバルブ)に適合します
※ハイカプラーと組み合わせてご使用ください
※ネジ部はシールテープなどでエア漏れの無いようお取り付けください
※型式/年式などでの適合照会は一切おこなっておりません。お問い合わせ頂いてもお答えいたしかねます
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81344736
505145
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください