曜日別特売

レターボード ブラック 木目風 専用文字付き

レターボード ブラック 木目風 専用文字付き - トレードレターボード ブラック 木目風 専用文字付き - トレードレターボード ブラック 木目風 専用文字付き - トレードレターボード ブラック 木目風 専用文字付き - トレードレターボード ブラック 木目風 専用文字付き - トレードレターボード ブラック 木目風 専用文字付き - トレードレターボード ブラック 木目風 専用文字付き - トレードレターボード ブラック 木目風 専用文字付き - トレード

レターボードはアルファベットや文字、数字をボードに差し込んでテキストを作成する新しいタイプのサインボードです。メニューや看板、ディスプレイにおすすめです。フェルト地のボードの溝に文字や数字をセットして使用します。Sは背面に自立脚がついているので卓上やカウンターで使用できます。

用途カフェやアパレル、雑貨店のディスプレイに。仕様文字用溝(ボード面)8mmピッチ付属品専用文字×約380ヶ厚さ(mm)20フレーム幅(mm)20内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
備考
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81342934171423吊り金具付き600×900
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81342959171422吊り金具付き450×600
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81342977171421背面自立スタンド付き、吊り金具付き300×300
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする