曜日別特売

ピタロングステッカーパレット置場A4

ピタロングステッカーパレット置場A4 - ヒサゴピタロングステッカーパレット置場A4 - ヒサゴ

倉庫や工場内などでの決まりごとや注意喚起に。
柱やドア、コンクリートなどざらざらした粗い面にもしっかり貼れてはがれにくいピタロングステッカーです。

用途
置場管理・注意喚起・禁止事項の3種類で5S活動の促進にも役立ちます。
水・光・温度変化にも強く、丈夫で破れにくい再生ホワイトPETフィルムを使用しているため屋外での使用にも適しています。
英語と日本語の2か国語の表記でユニバーサルデザインフォントを使用、色はJIS安全色を使用し多くの方に見やすく読みやすいデザインになっています。
材質ホワイトPETフィルム取付方式ステッカー使用温度範囲(℃)-20~80ラベルサイズ(mm)206×293RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(1枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81344246KLS106
オープン
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする