曜日別特売

ステンレス工具箱 SUS304

ステンレス工具箱 SUS304 - JB(日本ボデーパーツ工業)ステンレス工具箱 SUS304 - JB(日本ボデーパーツ工業)ステンレス工具箱 SUS304 - JB(日本ボデーパーツ工業)ステンレス工具箱 SUS304 - JB(日本ボデーパーツ工業)ステンレス工具箱 SUS304 - JB(日本ボデーパーツ工業)ステンレス工具箱 SUS304 - JB(日本ボデーパーツ工業)ステンレス工具箱 SUS304 - JB(日本ボデーパーツ工業)ステンレス工具箱 SUS304 - JB(日本ボデーパーツ工業)
材質キャッチ・蝶番:SUS304内容量1個
注意
※取り付けステーは付属されていません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※単品画像81348069KK-12001200約15450450
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
※単品画像81348078HKK-900A900約13450450
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
※単品画像81348087HKK-750A750約11.4450450
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
※単品画像81348096HKK-500A500約8.6450450
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
※単品画像81348105HKK-750B750約7.5320290
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
※単品画像81348114HKK-730B730約7.4320290
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
※単品画像81348130HKK-600B600約6.4320290
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
製品図面81348139HKK-500B500約5.5320290
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする