伊勢藤
コレクションケースS
大切なフィギュア・ミニカー・プラモデルなどをホコリや破損から守るディスプレィケース Sシリーズ 深型パーツ
材質
ポリスチレン
色
クリア
高さ(mm)
113
質量(g)
226
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-20
奥行D(mm)
65
幅W(mm)
331
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81347719
-
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください