曜日別特売

コレクションケース K606

コレクションケース  K606 - 伊勢藤コレクションケース  K606 - 伊勢藤コレクションケース  K606 - 伊勢藤

大切なフィギュア・ミニカー・プラモデルなどをホコリや破損から守るディスプレィケース 壁掛けタイプ

材質本体・クリアカバー・棚板・ストッパー:ポリスチレン 落下防止ストッパー:ポリスチレン ビス:スチール(ユニクロメッキ)止めネジ・開脚ネジ:ナイロンクリアブラック高さ(mm)318質量(g)1409耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-20奥行D(mm)102幅W(mm)360内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81347737K606
3,700
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする