伊勢藤
コレクションケースB
大切なフィギュア・ミニカー・プラモデルなどをホコリや破損から守るディスプレィケース
材質
ポリスチレン
色
ブラック
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-20
奥行D(mm)
120
幅W(mm)
336
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
質量(g)
棚段数(段)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81347667
B101
170
453
1段
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
81347676
B102
283
750
2段
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
81347685
B103
395
1047
3段
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください