伊勢藤
アウトドアテーブルPICNO
ピクニックなどに便利な折りたたみ式テーブル
材質
天板・回転脚:ABS樹脂 トレー:AS樹脂 差し込み金具・取付ネジ:ステンレス鋼
色
ホワイト
質量(g)
350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
417×120×130
耐熱温度(℃)
100
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81347816
-
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください