伊勢藤
お米そのまま保存ケース 2kg
2kgのお米袋をそのまま保存できます。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
高さ(mm)
226
質量(g)
298
縦(mm)
220
横(mm)
113
耐熱温度(℃)
100
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81347764
I-512
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください