トルネ
クレヨンしんちゃん お弁当カップ
クレヨンしんちゃんのお弁当カップ
材質
PET樹脂フィルム+紙
高さ(mm)
25
質量(g)
22
縦(mm)
63
横(mm)
63
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81347527
2642646
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください