トルネ
じょうご付きタレビン
詰め替えに便利なじょうご&スタンドつきのタレビン
材質
本体:ポリエチレン、キャップ・じょうご・スタンド:ポリプロピレン
高さ(mm)
17
質量(g)
17
縦(mm)
50
横(mm)
17
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81347570
P-2687
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください