トルネ
クレヨンしんちゃん ピックス
お弁当のおかずを手軽にアレンジ♪
材質
ピック:ABS樹脂、シール:ポリプロピレン
高さ(mm)
5
質量(g)
12
縦(mm)
24
横(mm)
67
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81347518
2642645
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください