曜日別特売

カプッとアニマル フォークピック

カプッとアニマル フォークピック - トルネカプッとアニマル フォークピック - トルネ

お弁当のおかずを手軽にアレンジ♪

材質ABS樹脂高さ(mm)11質量(g)33縦(mm)46横(mm)26耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81347615P-3260
500
499
549(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする