トルネ
目玉ピック
お弁当のおかずを手軽にアレンジ♪
材質
ABS樹脂
高さ(mm)
7
質量(g)
22
縦(mm)
39
横(mm)
13
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81347597
P-3100
¥
300
¥
298
¥
328
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください