トルネ
アンパンマン ニコニコピック2
お弁当のおかずを手軽にアレンジ♪
材質
ABS樹脂
高さ(mm)
6
質量(g)
13
縦(mm)
55
横(mm)
15
耐熱温度(℃)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81347554
2510730
¥
600
¥
598
¥
658
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください