アスベル
ランタスBS ステンレス保温ランチボックス HLB-B700
携帯性と保温性を両立したスリムな保温ランチボックスです。
材質
保温ケース:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ご飯容器フタ:PP(中材:発泡PP断熱材)、保温ケースフタ・リング・止め具・ご飯容器本体・おかず容器本体・スープ容器本体・スープ容器フタ・弁本体:PP、おかず容器フタ・スープ容器フタパッキン・エア弁:シリコーンゴム
色
グレー
高さ(mm)
114
質量(g)
582
縦(mm)
180
横(mm)
130
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81347369
A3197
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください