アスベル
ランタス ステンレス保温・保冷スープボトル HLB-SR500
ステンレス真空断熱構造のスープボトルでおいしく保温・保冷
材質
本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、フタ:PP(中材:発泡PP断熱材)、フタパッキン・エア弁・栓パッキン:シリコーンゴム
色
ネイビー
高さ(mm)
102
質量(g)
321
縦(mm)
134
横(mm)
102
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81347414
A3262
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください