曜日別特売

ごみとり物語PARTⅡ三角コーナー用 50枚入

ごみとり物語PARTⅡ三角コーナー用 50枚入 - ボンスター

きめ細かな不織布のフィルターで、細かなゴミを逃しません。

材質ポリプロピレン高さ(mm)1質量(g)2.5縦(mm)250横(mm)320内容量1個(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81347640BGWⅡ-550
オープン
498
548(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする