BLUE SEA Systems
デュアルサーキット バッテリースイッチ Mシリーズ
一方の回路が12V、もう一方が24V等でも使用可能。電装モーター使用のバスボートなどに最適です。
用途
ボート、ヨット、キャンピングカー等
寸法(mm)
69(W)×69(L)×78(H)
許容電流(A)
連続:300
許容電流
10秒-1000Amp
端子径(mm)
Φ10
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81347125
6010
¥
15,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
81347134
6011
¥
15,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください